LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック スクエアエンドミル 2枚刃
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど
ねじれ角(°)
35
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76411607
662L-DW 05022
0.5
4
0.75
50
2
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
76411616
662L-DW 05042
0.5
4
0.75
50
4
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
76411625
662L-DW 05062
0.5
4
0.75
50
6
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
76411634
662L-DW 06022
0.6
4
0.9
50
2
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76411643
662L-DW 06042
0.6
4
0.9
50
4
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76411659
662L-DW 06062
0.6
4
0.9
50
6
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76411668
662L-DW 08042
0.8
4
1.2
50
4
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76411677
662L-DW 08062
0.8
4
1.2
50
6
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76411686
662L-DW 08082
0.8
4
1.2
50
8
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76411695
662L-DW 10062
1
4
1.5
50
6
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411704
662L-DW 10082
1
4
1.5
50
8
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411713
662L-DW 10102
1
4
1.5
50
10
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411729
662L-DW 10122
1
4
1.5
50
12
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411738
662L-DW 10162
1
4
1.5
50
16
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411747
662L-DW 12062
1.2
4
1.8
50
6
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76411756
662L-DW 12082
1.2
4
1.8
50
8
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76411765
662L-DW 12102
1.2
4
1.8
50
10
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76411774
662L-DW 12122
1.2
4
1.8
50
12
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76411783
662L-DW 15062
1.5
4
2.3
50
6
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411799
662L-DW 15082
1.5
4
2.3
50
8
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411808
662L-DW 15102
1.5
4
2.3
50
10
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411817
662L-DW 15122
1.5
4
2.3
50
12
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411826
662L-DW 15142
1.5
4
2.3
50
14
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411835
662L-DW 15162
1.5
4
2.3
50
16
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411844
662L-DW 15182
1.5
4
2.3
50
18
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411853
662L-DW 15202
1.5
4
2.3
50
20
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411869
662L-DW 20062
2
4
3
50
6
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411878
662L-DW 20082
2
4
3
50
8
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411887
662L-DW 20102
2
4
3
50
10
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411896
662L-DW 20122
2
4
3
50
12
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411905
662L-DW 20142
2
4
3
50
14
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411914
662L-DW 20162
2
4
3
50
16
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411923
662L-DW 20182
2
4
3
50
18
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411939
662L-DW 20202
2
4
3
50
20
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411948
662L-DW 25082
2.5
4
4
50
8
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411957
662L-DW 25102
2.5
4
4
50
10
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411966
662L-DW 25122
2.5
4
4
50
12
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411975
662L-DW 25142
2.5
4
4
50
14
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411984
662L-DW 25162
2.5
4
4
50
16
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76411993
662L-DW 25202
2.5
4
4
50
20
オープン
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
76412009
662L-DW 30082
3
6
4.5
50
8
オープン
¥
3,523
¥
3,875
(税込)
4日以内出荷
76412018
662L-DW 30102
3
6
4.5
50
10
オープン
¥
3,523
¥
3,875
(税込)
4日以内出荷
76412027
662L-DW 30122
3
6
4.5
50
12
オープン
¥
3,523
¥
3,875
(税込)
4日以内出荷
76412036
662L-DW 30162
3
6
4.5
60
16
オープン
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
4日以内出荷
76412045
662L-DW 30202
3
6
4.5
60
20
オープン
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
4日以内出荷
76412054
662L-DW 30252
3
6
4.5
75
25
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76412063
662L-DW 35122
3.5
6
6
50
12
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76412079
662L-DW 35162
3.5
6
6
60
16
オープン
¥
4,195
¥
4,615
(税込)
4日以内出荷
76412088
662L-DW 35202
3.5
6
6
75
20
オープン
¥
4,604
¥
5,064
(税込)
4日以内出荷
76412097
662L-DW 35252
3.5
6
6
75
25
オープン
¥
4,604
¥
5,064
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ