曜日別特売

樹脂・アルミ加工用 超硬 小径ボールエンドミル 2枚刃

樹脂・アルミ加工用 超硬 小径ボールエンドミル 2枚刃 - LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬 小径ボールエンドミル 2枚刃 - LV ENDMILL

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃全長(mm)50被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなどシャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)30内容量1本
全11種類を絞り込む
刃長(mm)
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76412176668V-BW 00320.60.150.3
オープン
5,367
5,904(税込)
4日以内出荷
76412185668V-BW 00420.80.20.4
オープン
4,806
5,287(税込)
4日以内出荷
76412194668V-BW 005210.250.5
オープン
3,647
4,012(税込)
6日以内出荷
76412203668V-BW 00621.20.30.6
オープン
3,647
4,012(税込)
4日以内出荷
76412219668V-BW 00721.40.350.7
オープン
4,095
4,505(税込)
4日以内出荷
76412228668V-BW 00821.60.40.8
オープン
3,377
3,715(税込)
4日以内出荷
76412237668V-BW 00921.80.450.9
オープン
3,805
4,186(税込)
4日以内出荷
76412246668V-BW 01222.40.61.2
オープン
3,377
3,715(税込)
4日以内出荷
76412255668V-BW 01422.80.71.4
オープン
3,377
3,715(税込)
4日以内出荷
76412264668V-BW 01623.20.81.6
オープン
3,377
3,715(税込)
4日以内出荷
76412273668V-BW 01823.60.91.8
オープン
3,933
4,326(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする