曜日別特売

樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃

樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃 - LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃 - LV ENDMILL

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30内容量1本
全26種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76412508668V-2ALW 010207562750.51
オープン3,428
3,428
3,771(税込)
4日以内出荷
76412517668V-2ALW 0102100621000.51
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
4日以内出荷
76412526668V-2ALW 015207563750.751.5
オープン3,428
3,428
3,771(税込)
4日以内出荷
76412535668V-2ALW 0152100631000.751.5
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
4日以内出荷
76412544668V-2ALW 0202075647512
オープン3,428
3,428
3,771(税込)
4日以内出荷
76412553668V-2ALW 02021006410012
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
4日以内出荷
76412569668V-2ALW 030207566751.53
オープン3,428
3,428
3,771(税込)
4日以内出荷
76412578668V-2ALW 0302100661001.53
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
4日以内出荷
76412587668V-2ALW 0402075687524
オープン3,428
3,428
3,771(税込)
4日以内出荷
76412596668V-2ALW 04021006810024
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
4日以内出荷
76412605668V-2ALW 0502075610752.55
オープン3,428
3,428
3,771(税込)
4日以内出荷
76412614668V-2ALW 05021006101002.55
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
4日以内出荷
76412623668V-2ALW 06020756127536
オープン3,428
3,428
3,771(税込)
4日以内出荷
76412639668V-2ALW 060210061210036
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
4日以内出荷
76412648668V-2ALW 060215061215036
オープン5,941
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り5点です
76412657668V-2ALW 08020758167548
オープン6,072
6,072
6,679(税込)
4日以内出荷
76412666668V-2ALW 080210081610048
オープン7,136
7,136
7,850(税込)
4日以内出荷
76412675668V-2ALW 080215081615048
オープン9,917
9,917
10,909(税込)
4日以内出荷
76412684668V-2ALW 10021001020100510
オープン7,814
7,814
8,595(税込)
4日以内出荷
76412693668V-2ALW 10021501020150510
オープン11,759
11,759
12,935(税込)
4日以内出荷
76412709668V-2ALW 10022001020200510
オープン17,034
17,034
18,737(税込)
4日以内出荷
76412718668V-2ALW 12021001224100612
オープン10,447
10,447
11,492(税込)
4日以内出荷
76412727668V-2ALW 12021501224150612
オープン12,831
12,831
14,114(税込)
4日以内出荷
76412736668V-2ALW 12022001224200612
オープン19,687
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
残り8点です
76412745668V-2ALW 16021501632150816
オープン24,977
24,977
27,475(税込)
4日以内出荷
76412754668V-2ALW 16022001632200816
オープン34,245
34,245
37,670(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする