曜日別特売

超硬ボールエンドミル 2枚刃 TiAlNコーティング

超硬ボールエンドミル 2枚刃  TiAlNコーティング - LV ENDMILL超硬ボールエンドミル 2枚刃  TiAlNコーティング - LV ENDMILL

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など表面処理TiAlNねじれ角(°)30内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76412763778V-A 01020442500.51
オープン
2,243
2,467(税込)
4日以内出荷
76412779778V-A 01020662500.51
オープン
3,233
3,556(税込)
4日以内出荷
76412788778V-A 01520443500.751.5
オープン
2,243
2,467(税込)
4日以内出荷
76412797778V-A 01520663500.751.5
オープン
3,233
3,556(税込)
4日以内出荷
76412806778V-A 020204445012
オープン
2,243
2,467(税込)
4日以内出荷
76412815778V-A 020206645012
オープン
2,682
2,950(税込)
4日以内出荷
76412824778V-A 03020446501.53
オープン
2,514
2,765(税込)
4日以内出荷
76412833778V-A 03020666501.53
オープン
2,682
2,950(税込)
4日以内出荷
76412849778V-A 040204485024
オープン
2,514
2,765(税込)
4日以内出荷
76412858778V-A 040206685024
オープン
3,233
3,556(税込)
4日以内出荷
76412867778V-A 050206610502.55
オープン
3,951
4,346(税込)
4日以内出荷
76412876778V-A 0602066125036
オープン
3,233
3,556(税込)
4日以内出荷
76412885778V-A 0802088166048
オープン
5,938
6,532(税込)
4日以内出荷
76412894778V-A 100210102075510
オープン
7,509
8,260(税込)
6日以内出荷
76412903778V-A 120212122475612
オープン
10,651
11,716(税込)
4日以内出荷
76412919778V-A 1602161632100816
オープン
21,182
23,300(税込)
4日以内出荷
76412928778V-A 20022020401001020
オープン
36,851
40,536(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする