曜日別特売

アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃

アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 - LV ENDMILLアルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 - LV ENDMILL

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)45表面処理ノンコート内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76414249663L-X 040346850
オープン
6,470
7,117(税込)
4日以内出荷
76414258663L-X 0503561350
オープン
6,211
6,832(税込)
4日以内出荷
76414267663L-X 0603661550
オープン
6,470
7,117(税込)
4日以内出荷
76414276663L-X 0803882060
オープン
9,515
10,467(税込)
当日出荷
76414285663L-X 100310102575
オープン
12,501
13,751(税込)
4日以内出荷
76414294663L-X 120312123075
オープン
16,895
18,585(税込)
4日以内出荷
76414303663L-X 140314163275
オープン
31,599
34,759(税込)
4日以内出荷
76414319663L-X 1603161635100
オープン
36,843
40,527(税込)
4日以内出荷
76414328663L-X 1803182035100
オープン
49,673
54,640(税込)
4日以内出荷
76414337663L-X 2003202045100
オープン
49,673
54,640(税込)
4日以内出荷
76414346663L-X 2503252550105
オープン
76,601
84,261(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする