LV ENDMILL
超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 AlCrコーティング
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
4枚刃
被削材
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼など
ねじれ角(°)
40
表面処理
AlCr
内容量
1本
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
選択してください
16
19
25
30
35
45
全長(mm)
50
60
75
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76414355
664L-GV 0604
6
6
16
50
オープン
¥
5,941
¥
6,535
(税込)
4日以内出荷
76414364
664L-GV 0804
8
8
19
60
オープン
¥
7,802
¥
8,582
(税込)
4日以内出荷
76414373
664L-GV 1004
10
10
25
75
オープン
¥
10,837
¥
11,921
(税込)
4日以内出荷
76414389
664L-GV 1204
12
12
30
75
オープン
¥
13,236
¥
14,560
(税込)
4日以内出荷
76414398
664L-GV 1604
16
16
35
100
オープン
¥
29,665
¥
32,632
(税込)
4日以内出荷
76414407
664L-GV 2004
20
20
45
100
オープン
¥
41,586
¥
45,745
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください