天然無機質系凝集剤 きよまる君 ZP(金属イオン・重金属排水タイプ)

天然無機質系凝集剤 きよまる君 ZP(金属イオン・重金属排水タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 ZP(金属イオン・重金属排水タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 ZP(金属イオン・重金属排水タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 ZP(金属イオン・重金属排水タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 ZP(金属イオン・重金属排水タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 ZP(金属イオン・重金属排水タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 ZP(金属イオン・重金属排水タイプ) - きよまる君(HALVO)

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物質も処理できるため、環境に配慮される多数のユーザー様より支持されております。 1凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 2弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 3形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。

用途金属イオン・重金属排水に強いタイプです。 1水性塗料廃水(塗装現場で刷毛やローラー等の道具を洗った廃水の処理) 2塗装ブース(塗装ブースの循環廃水) 3高濃度廃水添加量目安500~2500ppm外観淡褐色(粉末)pH0.1%液中性(約7)密度(g/cm3)0.95(かさ)仕様【魚類急性毒性試験】(ヒメダカ)各種試験クリア、【溶媒に対する溶解性】水/有機溶剤に不溶・水中でフロックを形成し凝集沈殿する危険物の類別非危険物内容量1袋(1kg×1袋)
注意
※保管時は高温多湿を避け、水濡れには注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76410243ZP
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする