新型ぬれ縁

新型ぬれ縁 - MK(丸喜金属本社)

天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。

材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)形状一部組立式質量(kg)約13耐荷重(kg)150本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1245×450×400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764146694-124545041501245×450×400
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする