ネトロンシート(土木用) WF2

ネトロンシート(土木用) WF2 - タキロンシーアイシビル

弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。
適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。
酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。
対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。
軽量なので取扱いが容易です。

用途土木用厚さ(mm)5長さ(m)30網目(mm)18×18降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、4900(幅方向)材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:65%内容量1巻
注意
※可燃性ですので、火気の周りで使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76416324-308/巻
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76416333-4010/巻
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76416349-6015/巻
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76416358-12430/巻
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76416367-20048/巻
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする