15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア

15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア - ユニベール15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア - ユニベール15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア - ユニベール15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア - ユニベール15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア - ユニベール15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア - ユニベール15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア - ユニベール

お買い求めしやすいシンプルなレースカーテンとなっております。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭/事務所/オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐに使用可能ホワイト機能ミラー混率(%)ポリエステル100
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76417478幅150cm×長さ176cm1セット(1枚)150176
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76417487幅200cm×長さ176cm1セット(1枚)200176
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76417496幅200cm×長さ133cm1セット(1枚)200133
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76417505幅150cm×長さ133cm1セット(1枚)150133
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76417514幅150cm×長さ228cm1セット(1枚)150228
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76417523幅100cm×長さ133cm1セット(2枚)100133
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76417539幅100cm×長さ176cm1セット(2枚)100176
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76417548幅150cm×長さ198cm1セット(1枚)150198
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76417557幅100cm×長さ103cm1セット(2枚)100103
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76417566幅100cm×長さ188cm1セット(2枚)100188
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76417575幅100cm×長さ208cm1セット(2枚)100208
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76417584幅150cm×長さ218cm1セット(1枚)150218
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76417593幅100cm×長さ218cm1セット(2枚)100218
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
76417609幅200cm×長さ213cm1セット(1枚)200213
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76417618幅100cm×長さ198cm1セット(2枚)100198
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする