日動工業
のびーる(コードリール)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
4(全延時12)
電線仕様-種別
VCTF1.25mm
3
×2芯×10m
使用場所
屋内型
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76418178
FB10S-W
白
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76418187
FB10S-BK
黒
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76418196
FB10S-G
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください