日動工業
デザインドラム(チタン)
色
チタン
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
4(全延時12)
電線仕様-種別
VCTF1.25mm
3
×2芯×10m
使用場所
屋内型
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76418205
F10-TIT
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください