カフェチェア エア

カフェチェア エア - ADAL(アダル)

ひらりと舞う花びらをモチーフにしたオーガニックなフォルム。カラーを織り交ぜてコーディネイトしても絵になります。カジュアルな空間やオフィスにもマッチします。

用途スタッキングチェア材質ポリプロピレン/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×810座面高さ(mm)460内容量1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76418284M8017-10Kブラック
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
76418293M8017-10Vサンド
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
76418309M8017-10Rシェリー
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
76418318M8017-10Yカリー
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76418284M8017-10K68291697M8017-10KM8017-10K カフェチェア エア ADAL(アダル) 68291697カフェチェア エアADAL(アダル)1脚
15,980
税込17,578
品番が変更になりました
76418293M8017-10V68291706M8017-10VM8017-10V カフェチェア エア ADAL(アダル) 68291706カフェチェア エアADAL(アダル)1脚
15,980
税込17,578
品番が変更になりました
76418309M8017-10R68291715M8017-10RM8017-10R カフェチェア エア ADAL(アダル) 68291715カフェチェア エアADAL(アダル)1脚
15,980
税込17,578
品番が変更になりました
76418318M8017-10Y68291731M8017-10YM8017-10Y カフェチェア エア ADAL(アダル) 68291731カフェチェア エアADAL(アダル)1脚
15,980
税込17,578
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする