曜日別特売

テーブル脚 テーブルベースTLS

テーブル脚 テーブルベースTLS - ADAL(アダル)

カフェ、レストラン標準高のテーブル金物脚。
30mm厚の天板を取り付けてH700mmのテーブルになります。

用途テーブル用金物脚(木製天板用)材質スチール/黒粉体塗装内容量1脚
注意
※天板は付属しません。
※24mmの六角ボルトを締める工具が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(mm)
支柱径(Φmm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76419036TLS500K500×500×670240×240(天板受板)101800角以下500角以上(天板)
24,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
76419045TLS450K450×450×670240×240(天板受板)101700角以下450角以上(天板)
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
76419054TLS370K370×370×670240×240(天板受板)76550角以下370角以上(天板)
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
76419063TLW680K680×450×670240×240 (天板受板/2枚)1011200×800以下680×450以上(天板)
33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
76419027TLS570K570×570×670300×300(天板受板)101900角以下570角以上(天板)
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76419036TLS500K68291855TL001-5076KTLS500K テーブル脚 TLシリーズ ADAL(アダル) 68291855テーブル脚 TLシリーズADAL(アダル)1台
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76419045TLS450K68291871TL001-4576KTLS450K テーブル脚 TLシリーズ ADAL(アダル) 68291871テーブル脚 TLシリーズADAL(アダル)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76419054TLS370K68291880TL001-3776KTLS370K テーブル脚 TLシリーズ ADAL(アダル) 68291880テーブル脚 TLシリーズADAL(アダル)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76419063TLW680K68291889TL005-8576KTLW680K テーブル脚 TLシリーズ ADAL(アダル) 68291889テーブル脚 TLシリーズADAL(アダル)1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする