東芝テック 電子レジスター MA-700-20-R

東芝テック 電子レジスター MA-700-20-R - 東芝テック東芝テック 電子レジスター MA-700-20-R - 東芝テック東芝テック 電子レジスター MA-700-20-R - 東芝テック東芝テック 電子レジスター MA-700-20-R - 東芝テック東芝テック 電子レジスター MA-700-20-R - 東芝テック

キー入力音、エラー音の音量切り替え可能
飲食店に便利な割勘機能 (お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示)
同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能
専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能
10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能
合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付)
レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能
万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能
来客者数の集計ができる人数登録機能
誤登録を軽減する置数桁制限機能
電子時計内蔵による日付自動更新機能
USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応

種別20ホワイト桁数登録7桁/合計10桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×425×236※ポップアップ時284(ゴム脚含む)質量(kg)約7.8使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)10~90(但し、結露不可)消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時)ケーブル長(mm)2タイプマニュアルカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76429624MA-700-20-R
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする