自動でふくらむ、しぼむ。電動ポンプ内蔵!スイッチを入れるだけでふかふかの極厚ベッドに!!
急なお客様のお泊りなどに便利。コンパクトに収納できるので来客用の敷布団と比べて全く場所を取らずに重宝します。
使わない時も、スイッチひとつでスーッとしぼみます。
表面は肌ざわりの良いベロア調仕上げ。
ワイドダブルサイズは2人で寝てもゆとりの幅152cm。
厚さ約45cmのボリュームマットでどっしり安定感!!
約1分半で完成



取り扱い方法が解っていないのか空気をベッドに満タンに成るまで充填した跡、スイ切って使用しているとベッドから空気が抜けているのかベッドがしぼんでいきます。昼寝に一時間使っている間に体が沈んでいくのが解るぐらいです、何処が茎漏れをしているのか分からないし止め方も分かりません。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。