曜日別特売

オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ
(1件のレビュー)

あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。

幅(mm)680高さ(mm)900~990種類オフィスチェア奥行(mm)565~770キャスターあり張地背:ポリエステル(メッシュ)、座:ポリエステル(布)キャスター径(Φmm)50座面高さ(mm)415~505材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン材質(背)背枠:強化ナイロン寸法SH(mm)(座面)幅495×奥行410~460グリーン購入法適合材質(クッション)座板:モールドウレタン背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全240種類を絞り込む
肘掛
240種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76431119C04-B100MU-BK0T0T1ソフトテラコッタ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431128C04-B100MU-BK1S1S1オリーブイエロー900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431137C04-B100MU-BK39391アッシュターコイズ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431146C04-B100MU-BK9G9G1アッシュピンク900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431155C04-B100MU-BKA8A81カーマイン900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431164C04-B100MU-BKB6E61ブラック900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431173C04-B100MU-BKM6M61ダークグレージュ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431189C04-B100MU-BKQ4Q41ライトオリーブ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431198C04-B100MU-BKQ6Q61ディープグリーン900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431207C04-B100MU-BKT4T41ターコイズ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431216C04-B100MU-BKT6T61プルシアンブルー900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431225C04-B100MU-BKYKYK1ソフトベージュ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431234C04-B100MU-E10T0T1ソフトテラコッタ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431243C04-B100MU-E11S1S1オリーブイエロー900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431259C04-B100MU-E139391アッシュターコイズ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431268C04-B100MU-E19G9G1アッシュピンク900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431277C04-B100MU-E1A8A81カーマイン900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431286C04-B100MU-E1B6E61ブラック900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431295C04-B100MU-E1M6M61ダークグレージュ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431304C04-B100MU-E1Q4Q41ライトオリーブ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431313C04-B100MU-E1Q6Q61ディープグリーン900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431329C04-B100MU-E1T4T41ターコイズ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431338C04-B100MU-E1T6T61プルシアンブルー900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431347C04-B100MU-E1YKYK1ソフトベージュ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431356C04-B100MW-BK0T0T1ソフトテラコッタ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431365C04-B100MW-BK1S1S1オリーブイエロー900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431374C04-B100MW-BK39391アッシュターコイズ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431383C04-B100MW-BK9G9G1アッシュピンク900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431399C04-B100MW-BKA8A81カーマイン900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431408C04-B100MW-BKB6E61ブラック900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431417C04-B100MW-BKM6M61ダークグレージュ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431426C04-B100MW-BKQ4Q41ライトオリーブ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431435C04-B100MW-BKQ6Q61ディープグリーン900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431444C04-B100MW-BKT4T41ターコイズ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431453C04-B100MW-BKT6T61プルシアンブルー900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431469C04-B100MW-BKYKYK1ソフトベージュ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431478C04-B100MW-E10T0T1ソフトテラコッタ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431487C04-B100MW-E11S1S1オリーブイエロー900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431496C04-B100MW-E139391アッシュターコイズ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431505C04-B100MW-E19G9G1アッシュピンク900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431514C04-B100MW-E1A8A81カーマイン900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431523C04-B100MW-E1B6E61ブラック900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431539C04-B100MW-E1M6M61ダークグレージュ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431548C04-B100MW-E1Q4Q41ライトオリーブ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431557C04-B100MW-E1Q6Q61ディープグリーン900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431566C04-B100MW-E1T4T41ターコイズ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431575C04-B100MW-E1T6T61プルシアンブルー900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431584C04-B100MW-E1YKYK1ソフトベージュ900~99010.6なし10.6
62,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76433036C04-B130MU-BK0T0T1ソフトテラコッタ900~99012.7可動肘12.7
85,200
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76433045C04-B130MU-BK1S1S1オリーブイエロー900~99012.7可動肘12.7
85,200
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76431155
2023-02-24
用途: 事務作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

名品に間違いありません。座り心地がとてもいいです。
レッドカラーにしました。落ち着いた赤でブラックのフレームとの相性も抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする