オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ

あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。

幅(mm)680高さ(mm)1025タイプヘッドレスト付奥行(mm)680キャスターありキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプアディショナルバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76438313C04-B300CU-BK0T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438329C04-B300CU-BK1S1S1オリーブイエローオリーブイエロー102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438338C04-B300CU-BK39391アッシュターコイズアッシュターコイズ102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438347C04-B300CU-BK9G9G1アッシュピンクアッシュピンク102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438356C04-B300CU-BKA8A81カーマインカーマイン102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438365C04-B300CU-BKB6B61ブラックブラック102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438374C04-B300CU-BKM6M61ダークグレージュダークグレージュ102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438383C04-B300CU-BKQ4Q41ライトオリーブライトオリーブ102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438399C04-B300CU-BKQ6Q61ディープグリーンディープグリーン102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438408C04-B300CU-BKT4T41ターコイズターコイズ102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438417C04-B300CU-BKT6T61プルシアンブループルシアンブルー102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438426C04-B300CU-BKYKYK1ソフトベージュソフトベージュ102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438435C04-B300CU-E10T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438444C04-B300CU-E11S1S1オリーブイエローオリーブイエロー102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438453C04-B300CU-E139391アッシュターコイズアッシュターコイズ102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438469C04-B300CU-E19G9G1アッシュピンクアッシュピンク102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438478C04-B300CU-E1A8A81カーマインカーマイン102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438487C04-B300CU-E1B6B61ブラックブラック102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438496C04-B300CU-E1M6M61ダークグレージュダークグレージュ102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438505C04-B300CU-E1Q4Q41ライトオリーブライトオリーブ102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438514C04-B300CU-E1Q6Q61ディープグリーンディープグリーン102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438523C04-B300CU-E1T4T41ターコイズターコイズ102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438539C04-B300CU-E1T6T61プルシアンブループルシアンブルー102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438548C04-B300CU-E1YKYK1ソフトベージュソフトベージュ102512.7肘なし
74,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438557C04-B300CW-BK0T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438566C04-B300CW-BK1S1S1オリーブイエローオリーブイエロー102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438575C04-B300CW-BK39391アッシュターコイズアッシュターコイズ102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438584C04-B300CW-BK9G9G1アッシュピンクアッシュピンク102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438593C04-B300CW-BKA8A81カーマインカーマイン102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438609C04-B300CW-BKB6B61ブラックブラック102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438618C04-B300CW-BKM6M61ダークグレージュダークグレージュ102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438627C04-B300CW-BKQ4Q41ライトオリーブライトオリーブ102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438636C04-B300CW-BKQ6Q61ディープグリーンディープグリーン102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438645C04-B300CW-BKT4T41ターコイズターコイズ102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438654C04-B300CW-BKT6T61プルシアンブループルシアンブルー102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438663C04-B300CW-BKYKYK1ソフトベージュソフトベージュ102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438679C04-B300CW-E10T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438688C04-B300CW-E11S1S1オリーブイエローオリーブイエロー102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438697C04-B300CW-E139391アッシュターコイズアッシュターコイズ102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438706C04-B300CW-E19G9G1アッシュピンクアッシュピンク102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438715C04-B300CW-E1A8A81カーマインカーマイン102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438724C04-B300CW-E1B6B61ブラックブラック102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438733C04-B300CW-E1M6M61ダークグレージュダークグレージュ102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438749C04-B300CW-E1Q4Q41ライトオリーブライトオリーブ102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438758C04-B300CW-E1Q6Q61ディープグリーンディープグリーン102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438767C04-B300CW-E1T4T41ターコイズターコイズ102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438776C04-B300CW-E1T6T61プルシアンブループルシアンブルー102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438785C04-B300CW-E1YKYK1ソフトベージュソフトベージュ102512.7肘なし
74,100
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76440237C04-B330CU-BK0T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ102514.8可動肘
97,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76440246C04-B330CU-BK1S1S1オリーブイエローオリーブイエロー102514.8可動肘
97,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする