曜日別特売

オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ

あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。

幅(mm)680高さ(mm)1030奥行(mm)680キャスターありキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合背タイプヘッドレスト付ランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全240種類を絞り込む
肘掛
240種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76438794C04-B300MU-BK0T0T1ソフトテラコッタ103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438803C04-B300MU-BK1S1S1オリーブイエロー103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438819C04-B300MU-BK39391アッシュターコイズ103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438828C04-B300MU-BK9G9G1アッシュピンク103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438837C04-B300MU-BKA8A81カーマイン103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438846C04-B300MU-BKB6E61ブラック103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438855C04-B300MU-BKM6M61ダークグレージュ103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438864C04-B300MU-BKQ4Q41ライトオリーブ103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438873C04-B300MU-BKQ6Q61ディープグリーン103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438889C04-B300MU-BKT4T41ターコイズ103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438898C04-B300MU-BKT6T61プルシアンブルー103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438907C04-B300MU-BKYKYK1ソフトベージュ103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438916C04-B300MU-E10T0T1ソフトテラコッタ103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438925C04-B300MU-E11S1S1オリーブイエロー103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438934C04-B300MU-E139391アッシュターコイズ103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438943C04-B300MU-E19G9G1アッシュピンク103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438959C04-B300MU-E1A8A81カーマイン103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438968C04-B300MU-E1B6E61ブラック103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438977C04-B300MU-E1M6M61ダークグレージュ103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438986C04-B300MU-E1Q4Q41ライトオリーブ103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76438995C04-B300MU-E1Q6Q61ディープグリーン103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439004C04-B300MU-E1T4T41ターコイズ103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439013C04-B300MU-E1T6T61プルシアンブルー103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439029C04-B300MU-E1YKYK1ソフトベージュ103011.3肘なし11.3
74,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439038C04-B300MW-BK0T0T1ソフトテラコッタ103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439047C04-B300MW-BK1S1S1オリーブイエロー103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439056C04-B300MW-BK39391アッシュターコイズ103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439065C04-B300MW-BK9G9G1アッシュピンク103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439074C04-B300MW-BKA8A81カーマイン103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439083C04-B300MW-BKB6E61ブラック103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439099C04-B300MW-BKM6M61ダークグレージュ103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439108C04-B300MW-BKQ4Q41ライトオリーブ103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439117C04-B300MW-BKQ6Q61ディープグリーン103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439126C04-B300MW-BKT4T41ターコイズ103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439135C04-B300MW-BKT6T61プルシアンブルー103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439144C04-B300MW-BKYKYK1ソフトベージュ103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439153C04-B300MW-E10T0T1ソフトテラコッタ103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439169C04-B300MW-E11S1S1オリーブイエロー103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439178C04-B300MW-E139391アッシュターコイズ103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439187C04-B300MW-E19G9G1アッシュピンク103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439196C04-B300MW-E1A8A81カーマイン103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439205C04-B300MW-E1B6E61ブラック103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439214C04-B300MW-E1M6M61ダークグレージュ103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439223C04-B300MW-E1Q4Q41ライトオリーブ103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439239C04-B300MW-E1Q6Q61ディープグリーン103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439248C04-B300MW-E1T4T41ターコイズ103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439257C04-B300MW-E1T6T61プルシアンブルー103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76439266C04-B300MW-E1YKYK1ソフトベージュ103011.3肘なし11.3
74,100
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76440718C04-B330MU-BK0T0T1ソフトテラコッタ103013.4可動肘13.4
97,300
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76440727C04-B330MU-BK1S1S1オリーブイエロー103013.4可動肘13.4
97,300
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする