曜日別特売

チップ 6V-TOMG-TSF

チップ 6V-TOMG-TSF - タンガロイチップ 6V-TOMG-TSF - タンガロイ
寸法IC(mm)12.700寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764502386V-TOMG250604F-TSF T9215T92150.4
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
764502476V-TOMG250604F-TSF T9225T92250.4
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
764502566V-TOMG250604F-TSF AH8015AH80150.4
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
764502656V-TOMG250608F-TSF T9215T92150.8
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
764502746V-TOMG250608F-TSF T9225T92250.8
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
764502836V-TOMG250608F-TSF AH8015AH80150.8
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする