チップ 6C-TOMG-TM

チップ 6C-TOMG-TM - タンガロイチップ 6C-TOMG-TM - タンガロイ
寸法IC(mm)12.100寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764502996C-TOMG250608M-TM T9215T92150.8
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
764503086C-TOMG250608M-TM T9225T92250.8
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
764503176C-TOMG250608M-TM AH8015AH80150.8
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
764503266C-TOMG250612M-TM T9215T92151.20
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
764503356C-TOMG250612M-TM T9225T92251.20
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
764503446C-TOMG250612M-TM AH8015AH80151.20
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする