曜日別特売

チップ 1QP-CCGT-NSVCGT-NS

チップ 1QP-CCGT-NSVCGT-NS - タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSVCGT-NS - タンガロイ
材質DX110寸法CEDC(mm)1寸法LE(mm)3.00寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.40寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764507461QP-VCGT160404-NS DX1100.4(min)0.05、(max)0.2
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
764507551QP-VCGT160408-NS DX1100.8(min)0.05、(max)0.3
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする