タンガロイ
チップ 1QP-CCGT-NSVBGT-NS
材質
DX110
寸法CEDC(mm)
1
寸法LE(mm)
3.00
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.40
寸法ap(mm)
(min)0.1、(max)2.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76450764
1QP-VBGT160404-NS DX110
0.4
(min)0.05、(max)0.2
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76450773
1QP-VBGT160408-NS DX110
0.8
(min)0.05、(max)0.3
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください