曜日別特売
モノタロウ

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ - モノタロウモンキーレンチ ワイド 軽量タイプ - モノタロウモンキーレンチ ワイド 軽量タイプ - モノタロウモンキーレンチ ワイド 軽量タイプ - モノタロウモンキーレンチ ワイド 軽量タイプ - モノタロウモンキーレンチ ワイド 軽量タイプ - モノタロウモンキーレンチ ワイド 軽量タイプ - モノタロウモンキーレンチ ワイド 軽量タイプ - モノタロウ
(20件のレビュー)

軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。

用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼内容量1個
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。
※絶縁機能はありません。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
最大口開き(mm)
先端厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76959488-95150246
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76959497-186200307
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76959506-304250366.8
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76959515-556300447.5
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: バイクの携帯工具
卸売・小売業

先日立ゴケをして、シフトペダルが曲がってしまい変速できず往生してしまったので、その対策?として購入しました。
ほかにも計量と記載のあるモンキーがありますが、実際に重量を記載してくれてあるのがモノタロウ製のものだけでした。
軽量というのなら、どのくらい軽いのか記載するという当たり前のことをしてくれるモノタロウに感謝です。
それに価格も安いので、おすすめです!

2025-12-04
用途: 登山道整備に
クライムワークスサービス業

登山道の鎖場のナットやシャックルを締めたり緩めたりするのに使っています。本締めの時はちゃんとしたスパナを使用しますが、点検やナットサイズがわからない現場に向かう時は必需品です。グリップの肉抜きが大きく軽量なのも気に入っています。

2025-12-01
用途: ちょっとした分解作業に
建設業・工事業

自分の物は型抜きの無い昔ながらの重たい物を使用しているが、今回は会社用。広い敷地内を徒歩で移動する時に持ち歩くので軽量な物を探していた。
基本、モンキーは使わない派だが、じゃメガネやスパナを全てのサイズで用意するかと言えば徒歩移動の時にはつらい。アゴにガタが多めではあるが、ちょっとした締め・緩めにはかろうじて使えるレベル。

2025-11-24
用途: お値段以上
建設業・工事業

安いので不安はありましたが、お値段以上に使えます。しっかりしてるのでサブ使用からメイン使用になりました。調整の緩みも1年使用しましたがなくていい感じです。

2025-11-19
用途: 機械の手入れなどで使用
井上農・林・水産業

軽量でコスパ良い
使い勝手も良いです
壁に掛けるのも便利です

対象商品 : 76959497
2025-05-21
用途: バイクメンテ
卸売・小売業

頻繁に使わないので間に合わせ的な感じで購入しましたが、安い物は安いなりに遊びも大きいですが、簡易的なメンテをするには問題なかったです。大きな力を加えると壊れる感触あり。軽量タイプなので軽いです。

対象商品 : 76959497
2025-04-30
用途: DIY
JDM.Newsサービス業

仕上げもジョーのガタも値段なりという印象ですが、その分遠慮なくガシガシ使えます。肉抜きしてあるので軽いです。

1が参考にしています
2025-03-12
用途: ホース等の脱着
有限会社淡路環境

このモンキーは軽くて持ち運びや腰道具にいい。
しかも頑丈で壊れたりが今のところない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
1が参考にしています
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする