ウインズリンスイントニックシャンプー 大容量

ウインズリンスイントニックシャンプー 大容量 - 日本合成洗剤
(1件のレビュー)

メントール(清涼成分)のクールな使用感。
フケ・かゆみもすっきり。リンスインシャンプーなので、髪の毛のパサつきを抑え、しなやかでサラサラの髪に。
ナチュラルミントの香りで、気分もリフレッシュ。
たっぷり使える大容量サイズ。通常サイズの約3倍。

商品タイプ詰替用成分水、ラウレス硫酸Na、ラウラミドプロピルベタイン、DPG、コカミドDEA、ソルビトール、ココアンホ酢酸Na、ポリクオタニウム-10、メントール、ハッカ油、クエン酸、EDTA-2Na、PPG-30ステアレス-4、ポリクオタニウム-7、安息香酸Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、グリセリン内容量(mL)1200寸法(mm)200×100×280香りナチュラルミント内容量1個(1200mL)
注意
※頭皮に傷・湿疹等異常のあるときは使用しないでください。
※お肌に合わないときには、ご使用を中止してください。
そのまま使用を続けますと症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※乳幼児や認知症の方の誤飲等を防ぐため、手の届かない所に保管してください。
※高温又は低温になる場所や直射日光のあたる場所に置かないでください。
※低温で白濁する場合がありますが品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76451403-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76451403
2022-12-16
用途: 普通に入浴時に使用
その他業種

リンスインシャンプーでもありますのでパサパサにもならず、何度か購入していますが価格も安価で良いです。お試しください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする