【名入れ】社名入れ 1100x1400 4週8休看板

【名入れ】社名入れ 1100x1400 4週8休看板 グリーンクロス 【名入れ】社名入れ 1100x1400 4週8休看板 グリーンクロス 【名入れ】社名入れ 1100x1400 4週8休看板 グリーンクロス 【名入れ】社名入れ 1100x1400 4週8休看板 グリーンクロス 【名入れ】社名入れ 1100x1400 4週8休看板 グリーンクロス 【名入れ】社名入れ 1100x1400 4週8休看板 グリーンクロス

分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。
工事用立看板として。
鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。
取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。
※WEB注文限定

材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1100×1550×25 質量(kg)9 取付方式スタンド式 サービス分類名入れ 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※通常納期はレイアウト確定後、3日以内の出荷になります。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76460984 4S11-01-NAME この現場は4週8休制適用工事です
オープン
10,980
12,078 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76460993 4S11-02-NAME 本工事は4週8休制モデル工事です
オープン
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76461009 4S11-03-NAME 4週8休制推進作業所
オープン
10,980
12,078 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76461018 4S11-04-NAME この現場は4週8休制モデル工事実施中
オープン
10,980
12,078 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「路上工事看板文字指定サービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする