曜日別特売

避難はしご

避難はしご - サンコー(タイタン)

踏ざん側面のオレンジ色のラインが光る蛍光避難はしご
踏ざん側面/オレンジ色のラインが光り、安全に昇降が可能。 APC:窓枠用/有効幅:傾斜のある窓枠など。(83~255mm)フラットな取付箇所。(88~288mm) BPC:テラス用/有効径:Φ50mm

最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※APC-8.5、BPC-8.5は受注生産品。
※20mまで別注対応可能。(認定品は記載サイズのみ。)
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
対象
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76461176APC-45.53.92階用3.3
78,600
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76461185BPC-43.73.92階用3.3
71,600
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76461194APC-56.24.92階用4.3
89,700
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76461203BPC-54.44.92階用4.3
82,800
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76461219APC-675.92階用5.3
100,700
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76461228BPC-65.25.92階用5.3
95,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76461237APC-7.287.23階用6.6
120,200
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76461246BPC-7.26.17.23階用6.6
112,900
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76461255APC-8.598.53階用7.9
132,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76461264BPC-8.578.53階用7.9
123,800
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする