曜日別特売

アルミ専用脚立 TAK-D

アルミ専用脚立 TAK-D - 長谷川工業アルミ専用脚立 TAK-D - 長谷川工業アルミ専用脚立 TAK-D - 長谷川工業アルミ専用脚立 TAK-D - 長谷川工業アルミ専用脚立 TAK-D - 長谷川工業アルミ専用脚立 TAK-D - 長谷川工業アルミ専用脚立 TAK-D - 長谷川工業アルミ専用脚立 TAK-D - 長谷川工業

ワンタッチバー付、安全性・耐久性に優れる現場用脚立
ワンタッチバー/バーを持ち上げると開き止めが解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん/踏ざん幅65mm。踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(幅W×奥行D)(mm)320×156内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
天板高さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76461273TAK-09D0.866.6160
77,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76461289TAK-12D1.167.9160
91,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76461298TAK-15D1.429.1160
106,300
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76461307TAK-18D1.7210.6160
122,300
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76461316TAK-21D2.0211.8120
152,900
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76461325TAK-24D2.3113120
182,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76461334TAK-27D2.6115.7120
212,500
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

必見!ワンタッチバーって何?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする