曜日別特売

変換ケーブル(USB Type-C→HDMI)

変換ケーブル(USB Type-C→HDMI) - GOPPA変換ケーブル(USB Type-C→HDMI) - GOPPA

USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。
ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。
4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。

ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス)ブラックインターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1変換タイプオス - オス規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2解像度最大3840×2160 60Hz対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。)電源USBバスパワー供給本体質量(g)98保証期間6ヶ月動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)グリーン購入法適合オス形状USB Type-Cメス形状HDMI内容量1本
注意
※商品動作にはDisplayPort Alt Modeに対応したUSB Type-Cポート必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76461815GP-CHD460C30/B
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする