曜日別特売

マルニシピンチ

マルニシピンチ - ニシダマルニシピンチ - ニシダ
(6件のレビュー)

サビに強いスチール製洗濯ばさみレトロな雰囲気がおしゃれ。
アルミニウムの耐食性と、亜鉛の防食機能を合わせ持つガルバリウム鋼板をフレーム部分に使用。
耐久性に優れ、長くお使いいただけます。
強力バネで洗濯物をがっちりキャッチします。
はさむ部分の先端にはポリプロピレン製のクッション付き。
洗濯物に優しい工夫あり!優しい工夫あり!無骨な形と光沢がノスタルジックなアイテムです。

材質本体/スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)、バネ/硬鋼線亜鉛めっき、クッション/ポリプロピレン寸法(cm)1個あたり:約3×1.7×高さ6.2質量(g)10(1個あたり)タイプ小型ピンチ入数(個)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76461438-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 自助具製作の材料として
特定非営利活動法人京自助具館医療・福祉・介護関連業

指先の力が弱い方のために、持ち手を延長するという加工をするので、金属製でちょうど良い穴がありているこの商品が適しています。実は10年以上前に購入した物が無くなっていたので、改めて探したら、まったくそのままでロングセラー商品として存在していたことに驚きました。価格も良心的で本当に良い商品なのだと思いました。今後もロングセラー商品として残り続けてほしいです。

対象商品 : 76461438
2024-05-11
用途: 洗濯物を干すのに
植熊建設業・工事業

プラスチック製のピンチは紫外線ですぐにダメになってしまいますが、これはその点で安心です。永く使えます。

対象商品 : 76461438
2024-01-03
用途: 洗濯ハンガーの補修
サービス業

本体が鉄製ですのでプラスチックの物と比べ紫外線による劣化が少なく非常に長持ちし、重宝しています。(ただし"錆び手"の人が触ると錆びます)沿岸部などにお住まいの方以外にはお勧めです。板金モノですので、手や洗濯物を傷めないように若干の配慮が必要かもしれません。当方で使用する分には、口先のみ保護用プラスチックがはめ込まれているため問題が起きることは有りませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 76461438
2023-11-16
用途: 経年劣化の少ない洗濯バサミ
個人のお客様

今まで、様々な洗濯バサミを使用して来ました。
殆どが、プラスチック製で経年劣化で割れる欠ける等で
使用不能になる物が多かったです。
当製品は金属製で出来ていて錆等も私が知る限りでは
発生は無くて経年劣化もプラ製の一部の部分以外に
感じる事も無くて大変、良い製品と感じます。
ただ、販売をしている所が本当に少なくてモノタさんで
ラインアップが有ったのは本当にうれしい限りです。

対象商品 : 76461438
2023-11-29
用途: ごみ拾い用

環境活動でごみ拾いした際のビニール袋固定用に、使用しました。大きくて使用し易い大きさです。

2023-04-29
用途: 農業用ハウス内のネット止め
農・林・水産業

ビニルハウス内で遮光ネットを上部に張っています。このネットを針金(ワイヤー)に止めておくために使ってみました。
これまではプラスチック製のピンチでしたが、陽当たりと高熱ですぐに壊れてしまい、消耗が激しいので、金属製のピンチを探して、今回これを買いました。挟む力も幅も丁度良いです。
一部、樹脂が使われているのでその部分がどれくらい耐えられるのかはこれから評価です。
 文具用のグリップなども代用可能かも知れませんが、農業用としてはこちらの形状が合ってると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする