サンコープラスチック
ダストボックススリムプッシュ30L ライトグレー
ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱
袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き
色違いを並べて配置すれば、分別がしやすいダストボックスに
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約368×232×585
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約1400
色
ライトグレー
容量(L)
30
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ
形状
角形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76461623
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください