ヒューバスプラス マグネット式ウォールバー

ヒューバスプラス マグネット式ウォールバー - シンカテックヒューバスプラス マグネット式ウォールバー - シンカテックヒューバスプラス マグネット式ウォールバー - シンカテックヒューバスプラス マグネット式ウォールバー - シンカテック

マグネット式ウォールバーに専用パーツを組み合わせ、自分流のカスタマイズ収納が可能
マグネットで置き場を選ばず空間を有効利用
アイテムを宙に浮かすオリジナル収納法により、真の空中乾燥を実現
壁からの水滴もバーのすき間を流れ落ちるので、カラッと清潔

材質
本体:ABS樹脂
マグネット:ラバーマグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×23×85耐熱温度(℃)60耐荷重(kg)3内容量1個
注意
※こちらの商品は同シリーズのトレイやホルダーパーツを組み合わせることで完成する商品となります。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76461639-
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする