「音」に込められた想いまで届ける。透明感のある高音質サウンドに浸る、アルミ切削筐体モデル
対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)
、MQA ( .mqa, .flac):対応
連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】<MP3>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC>ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、<DSD>ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、<DSD>、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、<DSD>ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】<SBC(接続優先)>約20時間、<LDAC(接続優先(自動))>約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】<MP3>ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間容量(GB)128(実使用可能領域は約103GB)OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要ですディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット)無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)動作温度(℃)5~35電池内蔵型リチウムイオン充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電)最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時)接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×20.8質量(g)約299(充電池含む)付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約14,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約2,500曲、FLAC 96kHz/24bit 約780曲、FLAC 192kHz/24bit 約390曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約640曲色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個