曜日別特売

PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー

PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー - MOTTERUPD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー - MOTTERUPD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー - MOTTERUPD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー - MOTTERUPD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー - MOTTERUPD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー - MOTTERUPD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー - MOTTERU
(1件のレビュー)

PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。

対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150本体質量(g)約350動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40充電時間(時間)空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間)付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)ラテグレージュ使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)バッテリー容量(mAh)20000充電端子Type-C給電端子Type-C、Type-AUSBポート数1入力Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)出力Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
※iPhone 13シリーズにも対応していますが、iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76461788MOT-MB20001-GY
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76461788
2024-02-27
用途: 出張用NPC充電
製造業

USB-CもAも対応しており、ノートPCもスマホも問題なく充電できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする