曜日別特売

化粧筆 ベーシックタイプ チークS

化粧筆 ベーシックタイプ チークS - あかしや化粧筆 ベーシックタイプ チークS - あかしや化粧筆 ベーシックタイプ チークS - あかしや

チークカラーをきれいにのせたり、ぼかしたり、小ぶりのフィニッシングブラシとして使用することもできる筆です。

全長(mm)150寸法(mm)金具:45直径(mm)15ブラシ丸平毛丈(mm)35毛幅(mm)30毛厚(mm)20材質(毛)山羊(中光鋒)材質(金具)真鍮クロームメッキ材質(軸)木軸質量(g)19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76462138B5-BS
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする