あかしや
化粧筆 ベーシックタイプ アイブロウ
アイブロウパウダーをのせたり、ラインをぼかしたりする筆です。
全長(mm)
126
寸法(mm)
金具:35
直径(mm)
7
ブラシ
斜平
毛丈(mm)
6.5/5
毛幅(mm)
6
毛厚(mm)
1
材質(毛)
馬、イタチ
材質(金具)
真鍮クロームメッキ
材質(軸)
木軸
質量(g)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76462174
B11-BS-22
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください