大型除湿機

大型除湿機 - アイリスオーヤマ大型除湿機 - アイリスオーヤマ大型除湿機 - アイリスオーヤマ大型除湿機 - アイリスオーヤマ大型除湿機 - アイリスオーヤマ大型除湿機 - アイリスオーヤマ大型除湿機 - アイリスオーヤマ大型除湿機 - アイリスオーヤマ

1日最大75L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。キャスター付きなので、使用場所が変わっても移動が簡単です。水タンク無しの直接排水タイプです。水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(1~24時間)付きです。

ブラック質量(g)48000周波数(Hz)50/60電源(V)単相AC200コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×912消費電力(W)(50/60Hz)950/1200アズワン品番65-2322-25除湿能力(L/日)75面積(m2)91~183(除湿可能目安)内容量1個
注意
【電気配線工事必要】
電気配線工事は、関連する法令・規則などに従って必ず「法的有資格者」が行ってください。
資格を持たない方の工事は、法律で禁止されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76462445IJCG-A75-B
オープン
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする