家族みんなが使いやすい、320Lのフレンチドア冷蔵庫です。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ドア外側のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モード・ecoモードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。室内温度に合わせて庫内温度を自動で最適化する、ecoモード搭載。チルド室を微凍結/チルド切替レバーで、食品の鮮度を長持ちさせる微凍結(約-3~0℃)と冷蔵室より低い温度で保存できるチルド(約0~3℃)に切り替えることができます。下2段が冷凍室で大満足の129L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。冷蔵室のドアを60秒以上開けているとアラームが鳴り、その後、30秒ごとにアラームが鳴るドアアラーム機能搭載。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。



全く使い勝手が良くない。
下の二段は冷凍庫で、野菜等入れるようなスペースが無く、とても使いにくいです。