曜日別特売

サーキュレーター 16畳 上下左右首振り

サーキュレーター 16畳 上下左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 16畳 上下左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 16畳 上下左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 16畳 上下左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 16畳 上下左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 16畳 上下左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 16畳 上下左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 16畳 上下左右首振り - アイリスオーヤマ

【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】
コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。
3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296質量(g)2000電圧(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)(50/60Hz)40/38適合床面積18畳切タイマー2/4/8時間コード長さ(m)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76462558PCF-BC15T-Wホワイト
オープン
6,290
6,919(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
76462567PCF-BC15T-Hグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする