曜日別特売

ポータブル冷蔵冷凍庫

ポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫 - アイリスオーヤマ

-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。

ブラック消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30方式コンプレッサー式電圧(V)(50/60Hz)AC100温度設定範囲(℃)-20~20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76462594IPD-3A-B1200030615×390×376
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
76462603IPD-4A-B1400040615×390×480
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする