バンドロック No.4900

バンドロック No.4900 - SOL HARDバンドロック No.4900 - SOL HARDバンドロック No.4900 - SOL HARDバンドロック No.4900 - SOL HARDバンドロック No.4900 - SOL HARDバンドロック No.4900 - SOL HARD
(2件のレビュー)

施錠する大きさを調整できる!
最小約Φ5cm~最大Φ15cm。
バンド内の金属はSUS304製。
自由な位置で結束ロック!
ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる!
自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。

ロックダイヤル式材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5有効径(Φmm)約50~150質量(g)73引張強度(kN)0.9引張強度(kg)90長さ(mm)532内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764622694900-500Kブラック
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
764622784900-500Rオレンジ
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
764622874900-500Bブルー
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 自転車のロック
道長

圧倒的な軽さ。
逆回転で 000 で止まると、暗くても番号合わせができると思います。
簡単な機能ですが、その機能が付けば、大満足なんですが・・・

対象商品 : 76462269
2024-03-11
用途: ボックスのカギとして

ボックス開閉部分に穴を開け、通してロックをかけています。いたずら防止に。
シンプルなデザインと長さが変えられるホールがあるのと、ダイヤルが回しやすい。
価格も良心的である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする