曜日別特売

座れるバケツ フェルマー

座れるバケツ フェルマー - JEJアステージ座れるバケツ フェルマー - JEJアステージ座れるバケツ フェルマー - JEJアステージ
(1件のレビュー)

座れてイスにもなる、収納できる樹脂製バケツ。
耐荷重は150kg。

用途子供部屋の片付け、ガーデニング、アウトドア、フィッシングなど材質ポリプロピレン形状丸形耐荷重(kg)150商品タイプ本体+フタ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
質量(kg)
内寸(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7646285626500210ホワイト275×280×2700.8200×200×235
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
7646288326500715ライトグレー305×310×3030.99230×230×267
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
7646289926500915ブラック335×340×3331.2260×260×297
取扱い終了
返品不可
代替品有
7646286526500515ホワイト305×310×3030.99230×230×267
取扱い終了
返品不可
7646287426500820ホワイト335×340×3331.2260×260×297
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7646289926500921359880-265009 座れるバケツ フェルマー JEJアステージ 21359880座れるバケツ フェルマーJEJアステージ1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76462856
2024-03-19
用途: 防災グッズとして購入しました
その他業種

災害時の防災トイレとしても使える様に購入しました。
別購入した凝固剤や防臭袋、座面 等をバケツの中に収納して、棚の中に設置しても違和感無しなので助かります。
普段は踏み台や椅子がわりに使っています。
耐荷重も安心です。良い買い物が出来ました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする