AcuSense 防水・防塵 800万画素 AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型

AcuSense 防水・防塵 800万画素 AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 - bitstrong

生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ8MPの高解像度バレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。ディープラーニングアルゴリズムによって人間/車両の分類が行えます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。

用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状バレット型質量(g)約485メーカーHikvision保護等級IP67寸法(Φ×mm)70×161.7最大解像度3840×2160使用場所屋内・屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.03@(F1.6、AGCON時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
視野角
焦点距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76463084DS-2CD2086G2-I(U)水平視野:87°、垂直視野:47°、対角視野:102°4
45,500
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
76463075DS-2CD2086G2-I(U)水平視野:111°、垂直視野:59°、対角視野:131°24mm、水平視野:87°、垂直視野:47°、対角視野:102°36mm、水平視野:51°、垂直視野:28°、対角視野:60°2.8
45,500
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする