曜日別特売

DeepinView 耐衝撃 200万画素 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型

DeepinView 耐衝撃 200万画素 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型 - bitstrong

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。

用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視保護等級IK10形状ドーム型最大解像度1920×1080最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、黒/白:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)140.5×122.6質量(g)875使用場所屋内・屋外内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76463145iDS-2CD7126G0-IZS2.8~12水平視野:114.5°~41.8°、垂直視野:59.3°~23.6°、対角視野:141.1°~48°
72,000
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
76463154iDS-2CD7126G0-IZS8~32水平視野:42.5°~15.1°、垂直視野:23.3°~8.64°、対角視野:49.6°~17.3°
81,000
80,980
89,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする