防水・防塵・耐衝撃 200万画素 4倍光学ズーム PTZ ネットワーク防犯カメラ ドーム型

防水・防塵・耐衝撃 200万画素 4倍光学ズーム PTZ ネットワーク防犯カメラ ドーム型 - bitstrong

2MPの高性能CMOSを搭載したフルHD解像度のネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています・4倍光学ズームによって解像度を保ったまま細部のズームが可能となります。独自の技術により優れた低照度撮影能力を発揮します。IP66の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。

用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り使用場所屋外形状ドーム型焦点距離(mm)レンズ:2.8~12最大解像度1920×1080視野角水平視野:109°~34°、垂直視野:57°~19°、対角視野:135°~39°寸法(直径Φ×高さH)(mm)130.7×101.7質量(g)530メーカーHikvision保護等級IK10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76463163DS-2DE2A204IW-DE3
47,500
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする