ColorVu 防水・防塵 400万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型

ColorVu 防水・防塵 400万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 - bitstrong

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。低照度環境下でも鮮やかな映像を撮影することができるColorVuシリーズの製品で、
従来のカメラでは失われてしまっていた色調情報を正確に表現することができます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。内臓マイクによりリアルタイムで音声に基づくセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えています。

用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り形状タレット型最大解像度2688×1520焦点距離(mm)2.8視野角水平視野角:111.9°、垂直視野角:60.5°、対角視野角:133.6°最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.0、AGCON):0(whitelightON)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)138.3×115.4質量(g)約760保護等級IP67使用場所屋内・屋外内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76463224DS-2CD2347G2-LSU/SL
45,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする