VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ

VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ - SMCVHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ - SMCVHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ - SMC
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
色(つまみ部)
ブラケット
カバー
ねじの種類
バルブ型式
接続口径1
接続口径2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76464317VHK2AR-01S-01S1(P):R1/8、2(A):R1/8グレー無し-R(2) 2ポート弁R1/8R1/8
1,710
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465559VHK3AR-01S-01S1(P):R1/8、2(A):R1/8ブルー無し-R(3) 3ポート弁R1/8R1/8
1,710
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464326VHK2AR-01S-01SL1(P):R1/8、2(A):R1/8グレーL型ブラケット-R(2) 2ポート弁R1/8R1/8
1,980
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465568VHK3AR-01S-01SL1(P):R1/8、2(A):R1/8ブルーL型ブラケット-R(3) 3ポート弁R1/8R1/8
1,980
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464335VHK2AR-01S-01SR1(P):R1/8、2(A):R1/8レッド無し-R(2) 2ポート弁R1/8R1/8
1,710
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465577VHK3AR-01S-01SR1(P):R1/8、2(A):R1/8レッド無し-R(3) 3ポート弁R1/8R1/8
1,710
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464344VHK2AR-01S-01SRL1(P):R1/8、2(A):R1/8レッドL型ブラケット-R(2) 2ポート弁R1/8R1/8
1,980
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465586VHK3AR-01S-01SRL1(P):R1/8、2(A):R1/8レッドL型ブラケット-R(3) 3ポート弁R1/8R1/8
1,980
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464353VHK2AR-02S-02S1(P):R1/4、2(A):R1/4グレー無し-R(2) 2ポート弁R1/4R1/4
2,040
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465595VHK3AR-02S-02S1(P):R1/4、2(A):R1/4ブルー無し-R(3) 3ポート弁R1/4R1/4
2,040
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464369VHK2AR-02S-02SL1(P):R1/4、2(A):R1/4グレーL型ブラケット-R(2) 2ポート弁R1/4R1/4
2,310
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465604VHK3AR-02S-02SL1(P):R1/4、2(A):R1/4ブルーL型ブラケット-R(3) 3ポート弁R1/4R1/4
2,310
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464378VHK2AR-02S-02SR1(P):R1/4、2(A):R1/4レッド無し-R(2) 2ポート弁R1/4R1/4
2,040
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465613VHK3AR-02S-02SR1(P):R1/4、2(A):R1/4レッド無し-R(3) 3ポート弁R1/4R1/4
2,040
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464387VHK2AR-02S-02SRL1(P):R1/4、2(A):R1/4レッドL型ブラケット-R(2) 2ポート弁R1/4R1/4
2,310
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465629VHK3AR-02S-02SRL1(P):R1/4、2(A):R1/4レッドL型ブラケット-R(3) 3ポート弁R1/4R1/4
2,310
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464396VHK2AR-03S-03S1(P):R3/8、2(A):R1/4グレー無し-R(2) 2ポート弁R3/8R1/4
2,040
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465638VHK3AR-03S-03S1(P):R3/8、2(A):R1/4ブルー無し-R(3) 3ポート弁R3/8R1/4
2,040
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464405VHK2AR-03S-03SL1(P):R3/8、2(A):R3/8グレーL型ブラケット-R(2) 2ポート弁R3/8R3/8
2,310
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
76463915VHK2AR-04F-04F1(P):Φ4、2(A):Φ4グレー無し--(2) 2ポート弁Φ4Φ4
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
76465647VHK3AR-03S-03SL1(P):R3/8、2(A):R3/8ブルーL型ブラケット-R(3) 3ポート弁R3/8R3/8
2,310
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464414VHK2AR-03S-03SR1(P):R3/8、2(A):R3/8レッド無し-R(2) 2ポート弁R3/8R3/8
2,040
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465656VHK3AR-03S-03SR1(P):R3/8、2(A):R3/8レッド無し-R(3) 3ポート弁R3/8R3/8
2,040
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464423VHK2AR-03S-03SRL1(P):R3/8、2(A):R3/8レッドL型ブラケット-R(2) 2ポート弁R3/8R3/8
2,310
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465665VHK3AR-03S-03SRL1(P):R3/8、2(A):R3/8レッドL型ブラケット-R(3) 3ポート弁R3/8R3/8
2,310
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464439VHK2AR-04S-04S1(P):R1/2、2(A):R1/2グレー無し-R(2) 2ポート弁R1/2R1/2
2,370
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465674VHK3AR-04S-04S1(P):R1/2、2(A):R1/2ブルー無し-R(3) 3ポート弁R1/2R1/2
2,370
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464448VHK2AR-04S-04SL1(P):R1/2、2(A):R1/2グレーL型ブラケット-R(2) 2ポート弁R1/2R1/2
2,640
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465683VHK3AR-04S-04SL1(P):R1/2、2(A):R1/2ブルーL型ブラケット-R(3) 3ポート弁R1/2R1/2
2,640
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464457VHK2AR-04S-04SR1(P):R1/2、2(A):R1/2レッド無し-R(2) 2ポート弁R1/2R1/2
2,370
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465699VHK3AR-04S-04SR1(P):R1/2、2(A):R1/2レッド無し-R(3) 3ポート弁R1/2R1/2
2,370
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
76464466VHK2AR-04S-04SRL1(P):R1/2、2(A):R1/2レッドL型ブラケット-R(2) 2ポート弁R1/2R1/2
2,640
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
76465708VHK3AR-04S-04SRL1(P):R1/2、2(A):R1/2レッドL型ブラケット-R(3) 3ポート弁R1/2R1/2
2,640
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
76463924VHK2AR-04F-04FC1(P):Φ4、2(A):Φ4グレー無しカバー付-(2) 2ポート弁Φ4Φ4
1,560
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
76463933VHK2AR-04F-04FL1(P):Φ4、2(A):Φ4グレーL型ブラケット--(2) 2ポート弁Φ4Φ4
1,710
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
76463949VHK2AR-04F-04FLC1(P):Φ4、2(A):Φ4グレーL型ブラケットカバー付-(2) 2ポート弁Φ4Φ4
1,830
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
76463958VHK2AR-04F-04FR1(P):Φ4、2(A):Φ4レッド無し--(2) 2ポート弁Φ4Φ4
1,430
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
76463967VHK2AR-04F-04FRC1(P):Φ4、2(A):Φ4レッド無しカバー付-(2) 2ポート弁Φ4Φ4
1,560
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
76463976VHK2AR-04F-04FRL1(P):Φ4、2(A):Φ4レッドL型ブラケット--(2) 2ポート弁Φ4Φ4
1,710
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
76463985VHK2AR-04F-04FRLC1(P):Φ4、2(A):Φ4レッドL型ブラケットカバー付-(2) 2ポート弁Φ4Φ4
1,830
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
76463994VHK2AR-06F-06F1(P):Φ6、2(A):Φ6グレー無し--(2) 2ポート弁Φ6Φ6
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
76464003VHK2AR-06F-06FC1(P):Φ6、2(A):Φ6グレー無しカバー付-(2) 2ポート弁Φ6Φ6
1,560
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464019VHK2AR-06F-06FL1(P):Φ6、2(A):Φ6グレーL型ブラケット--(2) 2ポート弁Φ6Φ6
1,710
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464028VHK2AR-06F-06FLC1(P):Φ6、2(A):Φ6グレーL型ブラケットカバー付-(2) 2ポート弁Φ6Φ6
1,830
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464037VHK2AR-06F-06FR1(P):Φ6、2(A):Φ6レッド無し--(2) 2ポート弁Φ6Φ6
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
76464046VHK2AR-06F-06FRC1(P):Φ6、2(A):Φ6レッド無しカバー付-(2) 2ポート弁Φ6Φ6
1,560
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464055VHK2AR-06F-06FRL1(P):Φ6、2(A):Φ6レッドL型ブラケット--(2) 2ポート弁Φ6Φ6
1,710
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464064VHK2AR-06F-06FRLC1(P):Φ6、2(A):Φ6レッドL型ブラケットカバー付-(2) 2ポート弁Φ6Φ6
1,830
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
76464073VHK2AR-08F-08F1(P):Φ8、2(A):Φ8グレー無し--(2) 2ポート弁Φ8Φ8
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
76464089VHK2AR-08F-08FC1(P):Φ8、2(A):Φ8グレー無しカバー付-(2) 2ポート弁Φ8Φ8
1,560
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする