曜日別特売

Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 2ポート LANアダプター

Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 2ポート LANアダプター - プラネックスコミュニケーションズ

「GPE-2500-2T」は、各ポートが2.5Gbps有線LANに対応し、デスクトップパソコンのPCIeバスに装着することで、チーミング(ボンディング)による高速化や冗長性向上、ネットワークのセグメント分けなどに利用できるPCIeバス対応 2.5GBASE-T 2ポートLANアダプターです。
消費電力世界最小チップ採用、2.5Gbps LANの発熱を抑え安定動作を実現します。
チーミング(ボンディング)、LAGによるネットワークの高速化、冗長性の向上
各ポートに世界最小の消費電力を実現したRealtek RTL8125Bを採用
ほとんどのデスクトップPCに対応できるPCIe x1バス対応
取扱説明書は日本語、Windows 11に対応した最新ドライバーのダウンロードも日本語で可能
電磁波障害を起こさないVCCI(Class B)認証取得

ポート数RJ45ポート×2適合規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesインターフェースPCI Express 2.1 ×1LED色LINK:緑、ACT:オレンジ消費電力(W)最大5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約101×18×63(ブラケット除く)質量(g)約48(ブラケット除く)動作温湿度範囲温度:0~55℃、湿度:90%以下(結露なきこと)保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:90%以下(結露なきこと)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022、Linux Kernel 5.6まで取得規格VCCI(Class B)保証期間1年間セット内容GPE-2500-2T(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式RoHS指令(10物質対応)対応仕様Wake on LAN:非対応、イーサネットコントローラー:Realtek RTL8125B×2、PCI Expressブリッジコントローラー:ASMedia ASM1806内容量1個
注意
※カテゴリ5e以上のLANケーブルをご利用ください。
※表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76465717GPE-2500-2T
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする