日立産機システム
オイルフリーベビコン LEシリーズ専用補助タンクセット
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
種別
LE シリーズ専用補助タンクセット
種類
低騒音、低振動
内容量
1台
注意
※日立産機システム製LEシリーズの 専用補助タンクセットとなり、他のシリーズのコンプレッサと組み合わせてご使用頂くものではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タンク容量(L)
適合本体シリーズ名
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70062877
STL-1B
ドレンコック、圧力計、逃がし弁、止め弁、継手(エルボ)、圧力開閉器、逆止弁
4.2
1
0.2LE、0.4LE
228×136×284
¥
46,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70062886
STL-5B
ドレンコック、圧力計、逃がし弁、止め弁、継手(エルボ)、圧力開閉器、逆止弁、ニップル
5.2
5
0.2LE、0.4LE
360×140×328
¥
62,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70062895
STL-12B
ドレンコック、圧力計、逃がし弁、止め弁、継手(エルボ)、圧力開閉器、逆止弁、ニップル
7.9
12
0.2LE、0.4LE、0.75LE
400×210×395
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
沖縄地方
数量1につき
¥
31,000
/
税込
¥
34,100
離島
数量1につき
¥
31,000
/
税込
¥
34,100
もっと見る