曜日別特売

スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】

スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 - ストア・エキスプレススチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 - ストア・エキスプレススチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 - ストア・エキスプレススチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 - ストア・エキスプレス
(1件のレビュー)

組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。

材質スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×45×185ブラックダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)38.3×45×185内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
タイプ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764666546282-312438×42.5×174.81人用棚板・ハンガーパイプ×各1付き
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
764666636282-522438×42.5×86.52人用ハンガーパイプ×1付き
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
764666796282-532538×42.5×57(上段)/58.5(中下段)3人用-
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
764666886282-542638×42.5×42.5(上段)/43.8(2・3・4段)4人用-
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥726~/税込¥799~
北海道地方数量1につき¥1,188~/税込¥1,307~
沖縄地方数量1につき¥1,848~/税込¥2,033~
離島数量1につき¥1,848~/税込¥2,033~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76466654
2024-04-25
用途: 部屋の雰囲気から、黒いロッカーが合うので、選びました。
医療・福祉・介護関連業

横に置ける台か、ソファがあれば、一人で組み立てられます。
包装は丁寧で、出来上がりもシックな感じでよかったです。
ダイヤル式は、鍵をなくさないので、私にはとても良かったです。
他製品のお値段と比較しても、とてもお値打ちな買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする